Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blankoetiketten, Papier, weiß matt, 74,25 x 105 mm, Packung = 100 Bögen à 8 Etiketten - 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6679/01
Hersteller:
     TP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013793203394
Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Laseretiketten

Eigenschaften:

  • Material: Papier, angestanzt
  • Maße je Etikett: 74,25 x 105 mm
  • Maße je Bogen: 297 x 210 mm
  • Farbe: weiß matt
  • Witterungsbeständig: ja
  • Geeignet für Laserdrucker und Inkjetdrucker
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis + 80 °C
  • Gute Haftung
  • Packung = 100 Bögen (A4) à 8 Etiketten
  • Gewicht Obermaterial: 70 g/m2
Weitere Informationen:
Höhe:
297.00 mm
Breite:
210.00 mm
Gewicht:
0.00873 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Papieretiketten, kopieretiketten weiß, kopier etiketten, etiketten papier bogen, Blankoetiketten, Druckeretiketten, Laserdruckeretiketten, Inkjetdruck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.