Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papieretikett, Gelber Smiley - neutral - Rolle à 100 Stk. - 40 mm Papier selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6651/60
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     6651/60
EAN/GTIN:
     4250669455116
Suchbegriffe:
Etiketten Papier
Papieretiketten
40 x 40 mm papieretiketten auf roll...
etiketten papier

Papieretikett, Gelber Smiley - neutral

Eigenschaften:

  • Material: Papier selbstklebend
  • Durchmesser: 40 mm
  • Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • witterungsbeständig: nein
  • zur Wandmontage geeignet
  • auf Rolle à 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
40.00 mm
Gewicht:
0.11760 kg
Material:
Papier selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: etiketten papier rolle, Smiley, gelb, neutral, Gesicht, Papier, Qualitätssicherung, Qualitätskennzeichnung, Organisation, Kennzeichnungsetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,1025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,11*
€ 17,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,77*
€ 16,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,41*
€ 15,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.