Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papieretikett, Gesperrt!, 20 x 50 mm - auf Rolle - 50x20 mm Papier selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6641/60
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     6641/60
EAN/GTIN:
     4250669455055
Suchbegriffe:
Etiketten Papier
Papieretiketten
etiketten papier rolle
etiketten papier
Papieretiketten
Gesperrt! 40x40mm, auf Rolle á 100 Stück

Auf dem roten Papieretikett steht mittig in schwarzer Schrift der Text "Gesperrt!".

Material: Papier selbstklebend

Weitere Informationen:
Höhe:
20.00 mm
Breite:
50.00 mm
Gewicht:
0.07350 kg
Material:
Papier selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: etiketten papier 5 cm x 2 cm, Gesperrt, Papieretikett, Qualitätskennzeichnung, Organisation, Kennzeichnungsetikett, Wartung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,1023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,17*
€ 18,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,86*
€ 16,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
6641/90
ab € 35,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.