Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsetiketten, Vorsicht! Nicht werfen! - Rolle à 100/500 Stk. - 40x40 mm Papier selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6600/60
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     6600/60
EAN/GTIN:
     4250669454737
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Vorsicht nic...
Verpackungsetikett Vorsicht nicht w...
Verpackungskennzeichen Vorsicht nic...
Posthinweisetikett
Verpackungsetiketten Vorsicht! Nicht werfen!

Verpackungsetiketten Vorsicht! Nicht werfen, 40 x 40 mm auf Rolle á 100 Stück

Auf dem quadratischen Aufkleber mit rotem Grund steht in schwarzer Schrift der Text: "Vorsicht! Nicht werfen!".

Verwenden Sie Gefahrgutaufkleber, für eine korrekte Verpackungskennzeichnung gemäß GGVSE, ADR, oder IATA (Luftfahrt). Gefahrgutaufkleber können Sie sowohl für Ihre Produkte als auch für Umverpackungen verwenden. Damit weisen Sie deutlich auf gefährliche Inhalte hin. Wählen Sie zwischen Einzeletiketten oder Rollenware für den größeren Bedarf. Es ist wichtig, dass Sie gefährliche Güter vorschriftsmäßig kennzeichnen um einen sicheren Transport gewährleiten zu können. Das erreichen Sie nur durch eine optimale Kennzeichnung.

Material:
  • Papier selbstklebend
Weitere Informationen:
Höhe:
40.00 mm
Breite:
40.00 mm
Gewicht:
0.11760 kg
Material:
Papier selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnetikett nicht werfen, warnetikett papier, verpackungsetikett vorsicht nicht werfen, Verpackungskennzeichnung, Transportkennzeichnung, Versandkennzeichnung, Transport, Warnaufkleber, Versandetikett, Papieraufkleber, Verpackung, Nicht, werfen, Vorsicht, Verpackungsetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,1014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,55*
€ 17,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
6600/90
ab € 35,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.