Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsetiketten, Vor Nässe schützen - 74x105 mm Papier selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6544/91
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     CPP052WE
EAN/GTIN:
     4251322393097
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Vor Nässe sc...
Verpackungsetikett Vor Nässe schütz...
Verpackungskennzeichen Vor Nässe sc...
Posthinweisetikett
Verpackungsetiketten Gefahrenklasse 10 Vor Nässe schützen

Verpackungsetiketten Gefahrenklasse 10, 105 x 74 mm auf Rolle á 1000 Stück

Auf dem rechteckigen Aufkleber mit weißem Grund ist ein schwarzer Regenschirm abgebildet. Über dem Schirm sind schwarze Regentropfen zu sehen.

Verwenden Sie Gefahrgutaufkleber, für eine korrekte Verpackungskennzeichnung gemäß GGVSE, ADR, oder IATA (Luftfahrt). Gefahrgutaufkleber können Sie sowohl für Ihre Produkte als auch für Umverpackungen verwenden. Damit weisen Sie deutlich auf gefährliche Inhalte hin. Wählen Sie zwischen Einzeletiketten oder Rollenware für den größeren Bedarf. Es ist wichtig, dass Sie gefährliche Güter vorschriftsmäßig kennzeichnen um einen sicheren Transport gewährleiten zu können. Das erreichen Sie nur durch eine optimale Kennzeichnung. Material:
  • Papier selbstklebend
Weitere Informationen:
Höhe:
105.00 mm
Breite:
74.00 mm
Gewicht:
1.14219 kg
Material:
Papier selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, labelident warnetiketten, warnetikett vor nässe schützen, warnetikett papier, Verpackungskennzeichnung, Transportkennzeichnung, Versandkennzeichnung, Transport, Warnaufkleber, Versandetikett, vor, Nässe, schützen, Nass, Regen, Wasser, Feucht, Feuchtigkeit, Verpackungsetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,03548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,80*
€ 56,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,25*
€ 56,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,24*
€ 53,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,90*
€ 52,24
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,68*
€ 49,60
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,48*
€ 42,22
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolski
SCHI.105.PE
ab € 124,37*
Ähnlich
Schilder Klar
544/61
ab € 0,62*
Ähnlich
Schilder Klar
544/91
ab € 74,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.