Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsetiketten, Ausrichtungspfeile "Oben" - 74x105 mm Papier selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6542/91
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Oben
Verpackungsetikett Oben
Verpackungskennzeichen Oben
Posthinweisetikett
Verpackungsetiketten Gefahrenklasse 11 Oben

Verpackungsetiketten Gefahrenklasse 11, 105 x 74 mm auf Rolle á 1000 Stück

Auf dem rechteckigen Aufkleber mit weißem Grund sind zwei senkrechte Pfeile abgebildet. Die beiden Pfeile zeigen mit ihrer Spitze nach oben und unter den Pfeilen befindet sich eine waagerechte Linie.

Verwenden Sie Gefahrgutaufkleber, für eine korrekte Verpackungskennzeichnung gemäß GGVSE, ADR, oder IATA (Luftfahrt). Gefahrgutaufkleber können Sie sowohl für Ihre Produkte als auch für Umverpackungen verwenden. Damit weisen Sie deutlich auf gefährliche Inhalte hin. Wählen Sie zwischen Einzeletiketten oder Rollenware für den größeren Bedarf. Es ist wichtig, dass Sie gefährliche Güter vorschriftsmäßig kennzeichnen um einen sicheren Transport gewährleiten zu können. Das erreichen Sie nur durch eine optimale Kennzeichnung. Material:
  • Papier selbstklebend
Weitere Informationen:
Höhe:
105.00 mm
Breite:
74.00 mm
Gewicht:
1.14219 kg
Material:
Papier selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warn-klebe-etikett oben, warnetikett papier, packstückorientierung oben, Verpackungskennzeichnung, Transportkennzeichnung, Versandkennzeichnung, Transport, Warnaufkleber, Versandetikett, oben, Richtungspfeil, Verpackungsetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,03565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,90*
€ 57,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,46*
€ 56,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,48*
€ 54,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,08*
€ 52,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,93*
€ 49,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,65*
€ 42,42
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolski
PFEI.105.PE
ab € 123,89*
Ähnlich
Schilder Klar
542/61
ab € 0,62*
Ähnlich
Schilder Klar
542/91
ab € 74,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.