Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetzahlen, 0 - 9, schwarz - 1 Set = 10 Stk. - 50 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6436/50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet Zahlen
Magnet Ziffern
magnet zahlen
Ziffern magnetisch von 0-9, einzeln ausgestanzt, schwarz, Schriftart BM, 50 mm hoch
Weitere Informationen:
Höhe:
50.00 mm
Gewicht:
0.02200 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Zahlen, aus, Magnetfolie, Magnetzahlen, magnetische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,51*
€ 18,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,36*
€ 18,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,29*
€ 17,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,82*
€ 16,45
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,15*
€ 15,65
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,41*
€ 12,39
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.