Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkverbotsschild, widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge - mit Symbol, Alu glatt - 600x400x2 mm Aluminium 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-591/51
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     591/51
EAN/GTIN:
     4250669453389
Suchbegriffe:
Parkplatzschild
Parkschild
Stellplatzschild
Parken

Parkverbotsschild, widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge - mit Symbol

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium 2 mm
  • Maße: 400 x 600 mm
  • Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz/Randfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Pfostenmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Höhe:
400.00 mm
Breite:
600.00 mm
Gewicht:
1.29600 kg
Material:
Aluminium 2 mm
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
591/52
ab € 90,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.