Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsetiketten, Vorsicht zerbrechlich - 74x105 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-543/91
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     543/91
EAN/GTIN:
     4250669450753
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Vorsicht zer...
Verpackungsetikett Vorsicht zerbrec...
Verpackungskennzeichen Vorsicht zer...
Posthinweisetikett
Verpackungsetiketten Gefahrenklasse 12 Vorsichtig behandeln, oder nicht stürzen

Verpackungsetiketten Gefahrenklasse 12, 105 x 74 mm auf Rolle á 500 Stück

Auf dem rechteckigen Aufkleber mit weißem Grund ist die schwarze Silhouette eines Glases abgebildet.

Verwenden Sie Gefahrgutaufkleber, für eine korrekte Verpackungskennzeichnung gemäß GGVSE, ADR, oder IATA (Luftfahrt). Gefahrgutaufkleber können Sie sowohl für Ihre Produkte als auch für Umverpackungen verwenden. Damit weisen Sie deutlich auf gefährliche Inhalte hin. Wählen Sie zwischen Einzeletiketten oder Rollenware für den größeren Bedarf. Es ist wichtig, dass Sie gefährliche Güter vorschriftsmäßig kennzeichnen um einen sicheren Transport gewährleiten zu können. Das erreichen Sie nur durch eine optimale Kennzeichnung. Material:
  • Folie selbstklebend
Weitere Informationen:
H�he:
105.00 mm
Breite:
74.00 mm
Gewicht:
1.18298 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, Verpackungskennzeichnung, Transportkennzeichnung, Versandkennzeichnung, Transport, Warnaufkleber, Versandetikett, vorsichtig, behandeln, nicht, stürzen, Verpackungsetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,20154*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,20154*
€ 0,23983
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,19154*
€ 0,22793
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,18154*
€ 0,21603
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,16154*
€ 0,19223
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
543/61
€ 1,12*
Ähnlich
Wolski
GLA.74.PA
€ 49,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.