Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband, Safety-Floor Ultra Stable SG - Rolle à 30 m - 100 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-5265/63
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     54602
EAN/GTIN:
     5060192214680
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband

Bodenmarkierungsband, Safety-Floor Ultra Stable SG

Eigenschaften:

  • Material: Vinyl
  • Maße:
    • Rollenlänge: 30 m
    • Rollenbreite: 100 mm
  • Farbe: schwarz/gelb schraffiert
  • Optimal auch für offenporige Industrieböden
  • Besonders robust, für intensiven Staplerverkehr geeignet
  • Zur Anbringung im Innenbereich
  • Erfüllt die Anforderungen der ASR A1.3 für Sicherheitsmarkierungen für Hindernisse und Gefahrenstellen
  • Leicht wiederabzulösen
Weitere Informationen:
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
1.99000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,88*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 8,54182* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 345,96*
€ 411,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 340,16*
€ 404,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 307,70*
€ 366,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 299,29*
€ 356,16
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 281,88*
€ 335,44
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SFS
54600
ab € 160,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.