Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette, Kunststoff - Länge bis 50 m - 6 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-5003/00
Hersteller:
     RODO-Ketten
Herst.-Nr.:
     433028060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette rot/weiß kunststoff 50...
absperrketten kunststoff

Kunststoffkette für Kettenständer

Eigenschaften:

  • Material: Polyethylen
  • Farbe: rot/weiß
  • Durchmesser: 6 mm
Weitere Informationen:
Stärke:
6.00 mm
Gewicht:
0.06000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Kunststoffketten, Absperrketten, Sperrketten, Kettenglieder, Verbindungsglieder, Schraubkettenglieder, Kette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,58*
€ 3,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RODO-Ketten
433117060
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.