Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsetiketten, Schwerpunkt - 74x105 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-493/91
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     493/91
EAN/GTIN:
     4250669482761
Suchbegriffe:
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Warnetikettenrolle

Verpackungsetiketten, Schwerpunkt

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 105 x 74 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Anbringung auf Verpackungen
  • auf Rolle à 500 Stück
Weitere Informationen:
H�he:
105.00 mm
Breite:
74.00 mm
Gewicht:
1.18298 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Verpackungskennzeichnung, Transportkennzeichnung, Versandkennzeichnung, Transport, Warnaufkleber, Versandetikett, Schwerpunkt, Fadenkreuz, Schwerlast, Versand, Verpackungsetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,20154*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,20154*
€ 0,23983
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,19154*
€ 0,22793
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,18154*
€ 0,21603
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,16154*
€ 0,19223
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
493/61
€ 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.