Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsetiketten, "Kopflastig", 105 x 74 mm, Folie - 74x105 mm Folie selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-480/91
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     480/91
EAN/GTIN:
     4250669482747
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Kopflastig
Verpackungsetikett Kopflastig
Verpackungskennzeichen Kopflastig
Posthinweisetikett

Verpackungsetiketten, "Kopflastig"

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 105 x 74 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Anbringung auf Verpackungen
  • auf Rolle à 500 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
105.00 mm
Breite:
74.00 mm
Gewicht:
1.18298 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnetikett kopflastig, packstückorientierung kopflastig, Verpackungskennzeichnung, Transportkennzeichnung, Versandkennzeichnung, Packstückorientierung, Kopflastig, Warnaufkleber, Etikett, Verpackungsmittel, Palettenaufkleber, Verpackungsetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,50*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 96,36*
€ 114,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 95,66*
€ 113,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 91,66*
€ 109,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 87,33*
€ 103,92
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 74,50*
€ 88,66
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
480/61
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.