Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtung - 50x20 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-476/67
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     476/67
EAN/GTIN:
     4250669445261
Suchbegriffe:
GHS
Achtung
Signalwort
Gefahrstoffetiketten

Gefahrstoffetiketten, Signalwort: Achtung, Eitketten einzeln

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 20 x 50 mm
  • Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
20.00 mm
Breite:
50.00 mm
Gewicht:
0.00056 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.