Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzlaminat für Prüfplaketten - Bogen = 4 Stück - 35 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-46/20
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     46/20
EAN/GTIN:
     4250669443229
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Schutzetikett

Schutzlaminat für Prüfplaketten

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Durchmesser: 35 mm
  • zum Aufkleben auf Prüfplaketten
  • auf Bogen à 4 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
35.00 mm
Gewicht:
0.00100 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Schutzlaminat, für, Prüfplaketten, Schutzfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 4 Stück (ab € 0,5375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.