Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen, DIN A4, Aluminium, rückseitig klebend - 240x327 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-44004/40
Hersteller:
     Profi-Displays
Herst.-Nr.:
     PD-513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen

Klapprahmen, rückseitig klebend, DIN A4

Eigenschaften:

  • Maße Klapprahmen: 327 x 240 mm
  • Material:
    • Profil aus Aluminium, eloxiert
    • Rückwand aus Polystyrol
  • Farbe: silber
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Integrierte Antireflexfolie für UV-Schutz
  • Für Einleger bis DIN A4 Format (297 x 210 mm)
  • Rückseitiger Kleber haftet auf sauberen glatten Oberflächen
Weitere Informationen:
Höhe:
327.00 mm
Breite:
240.00 mm
Gewicht:
0.30000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen, Alu-Klapprahmen, Plakathalter, DIN, A4, Plakatrahmen, Wechselrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.