Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen, EasyClip, aus Aluminium - 449x326 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-42523/00
Hersteller:
     Display&Design
Herst.-Nr.:
     KRA301005
EAN/GTIN:
     4399901173668
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen

Klapprahmen, EasyClip, aus Aluminium

  • für Plakate im DIN A3 Format
  • Hochwertige Aluminiumprofile - silberfarben eloxiert
  • Bruchfeste und UV-stabilisierte Antireflexfolie zum Schutz der Plakate
  • Sekundenschneller Motivwechsel durch einfache Klappmechanik
  • Hervorragende Verarbeitungsqualität „Made in Germany"
Weitere Informationen:
Höhe:
326.00 mm
Breite:
449.00 mm
Gewicht:
0.70000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a3, klapprahmen, EasyClip, Alu-Klapprahmen, Plakathalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Display&Design
KRA401005
ab € 23,37*
Ähnlich
Display&Design
KRA201011
ab € 37,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.