Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsicht! Bitte öffnen Sie die Tür langsam! links, gelb/schwarz - 200x150 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3615/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3615/61
EAN/GTIN:
     4250669480774
Suchbegriffe:
Türbeschilderung
Türschild
Hinweisschild
Tür
Türbeschilderung Vorsicht! Bitte öffnen Sie die Tür langsam! Links, gelb

Türbeschilderung Vorsicht! Bitte öffnen Sie die Tür langsam, 150 x 200 mm

Das rechteckige Schild hat einen gelben Grund und eine schwarze Umrandung, mit einer gelbe Lichtkante. Auf der linken Seite des Schildes steht in schwarzer Schrift "Vorsicht! Bitte öffnen Sie die Tür langsam!" geschrieben, rechts daneben sind zwei Personen die vor einer Tür stehen, zu sehen. Eine der Personen öffnet die Tür und stößt dabei die andere Person, welche sich im Öffnungsbereich der Tür befindet, zurück.

Sichern Sie Ihr Gebäude mit praxisbewährter Gebäudekennzeichnung von Schilder Klar!
Mit diesen Gebäudekennzeichnungen können Sie Kunden, Mitarbeitern oder anderen Personen wichtige Informationen über Ihr Gebäude mitteilen. Dies kann notwendig werden, wenn sich in Ihrem Gebäude besondere Gefahren befinden, oder Sie Ortsfremde über die Örtlichkeiten aufklären möchten.

Material:
  • Folie selbstklebend
Weitere Informationen:
Höhe:
150.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.00435 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.