Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOLIE RECYCLINGSCHILD Kunststoff - 125x108 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-2112/60
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     2112/60
EAN/GTIN:
     4250669418623
Suchbegriffe:
Mülltrennung
Recycling
Recyclingschild
Werstoffkreislauf

Abfallkennzeichen, Kunststoff

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 108 x 125 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwarz/gelb/Schriftfarbe: schwarz/Randfarbe: grün
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
108.00 mm
Breite:
125.00 mm
Gewicht:
0.00392 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
2112/61
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.