Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA® Allprimer | Vorlack/ Grundierung | RAL 9005 - tiefschwarz | 750ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9024-7305750
Hersteller:
     DELTA
Herst.-Nr.:
     7305750
EAN/GTIN:
     4004552523594
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Metallgrundierung
Korrosionsschutzgrundierung
Penetriermittel
Rostschutzgrundierung

DELTA® Allprimer: Zuverlässiger Korrosionsschutz für Stahl und Eisen - vielseitiger Allgrund in einer Universalgrundierung

Um Rost wirksam zu verhindern, benötigen Bauteile aus Eisen und Stahl einen sicheren Korrosionsschutz – DELTA® Allprimer ist dafür die passende Universalgrundierung mit integriertem Korrosionsschutz. Zugleich kann DELTA® Allprimer auch auf NE-Metallen, Holz und Hart-PVC als Allgrund für Fenster, Türen u.ä. sowie als Heizkörperlack im Grundanstrich eingesetzt werden.

DELTA® Allprimer: Der langlebige Korrosionsschutz für Stahl und Eisen und sicherer Allgrund zur optimalen Vorbereitung auf die Decklackierung.

DELTA® Allprimer Allgrund & Heizkörperlack: Die Stärken der Grundierung im Überblick

• Sicherer Korrosionsschutz: DELTA® Allprimer enthält aktive Rostschutzpigmente. Damit bietet die Grundierung einen sehr guten Korrosionsschutz für Stahl und Eisen.

• Rationeller Auftrag: Die nitrofeste DELTA® Allprimer Grundierung kann mit jedem Applikations-Verfahren leichtgängig aufgetragen werden und erzeugt dabei einen guten Verlauf.

• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: DELTA® Allprimer bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten – so kann die Grundierung als Rostschutz verwendet werden und ist zugleich als Allgrund die sichere Basis für Decklackierungen auf Holzwerkstoffen, NE-Metallen, Hartkunststoff und mehr.

Weitere Informationen:
Produktart:
Grundierung, Rostschutz
Farbe:
RAL 9005 - tiefschwarz
Glanzgrad:
matt
Lösemittelhaltig:
ja
Untergrund:
Holz-Werkstoffe, Hart-PVC, Alu, Eisen, Stahl und Zink
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Verarbeitung:
Streichen / Rollen / Spritzen
Verbrauch:
100 ml/m²
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H335-H336 Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universalgrundierung, Vorlack, metallgrundierung, Allgrund, Korrosionsschutz Stahl, Korrosionsschutz, Heizkörperlack, Rostschutz, Grundanstrich, Heizkörpergrund, Grundierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 0,75 Liter (ab € 25,46667* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 26,88*
€ 31,99
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 26,55*
€ 31,59
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 25,03*
€ 29,79
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 23,98*
€ 28,54
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 23,38*
€ 27,82
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 19,10*
€ 22,73
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DELTA
7305737
ab € 58,78*
Ähnlich
DELTA
7305738
ab € 19,23*
Ähnlich
DELTA
7305740
ab € 58,75*
Ähnlich
DELTA
7305741
ab € 19,22*
Ähnlich
DELTA
7305743
ab € 58,51*
Ähnlich
DELTA
7305744
ab € 19,08*
Ähnlich
DELTA
7305746
ab € 58,79*
Ähnlich
DELTA
7305747
ab € 19,11*
Ähnlich
DELTA
7305749
ab € 58,71*
Ähnlich
DELTA
7305754
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.