|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8QWJ2-LD-6047 Herst.-Nr.: SVPSENTCE001 EAN/GTIN: 4066292050945 |
|
|
|  |  |
 | Smart-Vue Pro Sensoren Steigern Sie die Produktivität in Ihrem Labor mit den Thermo Scientific Smart Sensoren. Zur Verwendung mit (Geräte): Smart-Vue Pro Duo Modul, Smart-Vue Pro Quatro Modul Kalibrierung: Kalibriert bei –30 °C bis +15 °C, 0 °C, +20 °C, +40 °C Zertifizierung/Konformität: Smart-Vue unterstützt die Konformität mit den Vorschriften in 21 CFR Abschnitt 11, cGxP und SOP Beschreibung: Smart-Vue Pro digitaler Sensor, –40/+80 °C, Kabellänge 3,5 Meter (lang), kalibriert bei –30, –15, 0, +20 und +40 °C Zur Verwendung mit (Anwendung): Smart-Vue Pro Fernüberwachungssystem Bereich: -40 °C bis +80 °C Unit Size: Each |
|  |  |
 | |  |  |
| |