|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8QWJ2-LD-3911 Herst.-Nr.: ECPCWP45004 EAN/GTIN: 4066292033221 |
| |
|
|  |  |
 | Eutech PC 450 Messgerät mit pH-/Con-/ATC-Elektroden Eutech bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Beschreibung: PC 450 Messgerät und pH- und Con-/ATC-Elektroden: Messgerät, pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma, Leitfähigkeitszelle (K = 1.0), Grip-Clip™, zwei AA-Batterien Displaytyp: LCD-Grafik, Hintergrundbeleuchtung IP-Bewertung: IP 67 Measurement Modes: pH-, Leitfähigkeits-/ATC-Elektrode Ausgänge: USB, RS232 Auflösung (pH): 0,01 Temperaturbereich (metrisch): -10 °C° bis +110 °C° Unit Size: Each |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, konduktometer, Thermo Scientific |
|  |  |
| |