Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNF® Dosierpumpe SIMDOS 10, FEM1.10TT.18RCP PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8QWJ2-KF-0258
Hersteller:
     KNF Neuberger
Herst.-Nr.:
     167222/160160
EAN/GTIN:
     4058072868208
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
In-Line-Filter
Membran-Dosierpumpen
dosierpumpe
Chemiefeste Membran-Dosierpumpe SIMDOS 10 TT.18 RC P2 - Förderleistung von 1 - 100 ml/min / Druckhöhe 60 mWS, Saughöhe 3 mWS - Pumpenkopf in der Materialausführung PVDF - Membrane aus PTFE, Ventile aus FFKM - Fördermenge manuell und mittels externer Ansteuerung einstellbar sowie inklusive Schnittstelle RS 232 (Version RC Plus) - Zusätzliche Sicherheitsmembrane für maximalen Schutz - Einfacher Wechsel der Fördermembrane durch Aktivierung des im Bedienprogramm hinterlegten Wartungsbefehls Technische Daten Anwendung Dosieren von Flüssigkeiten Förderleistung (ml/min) bei Wasser von 20 °C bei Forderhöhe Null 1 - 100 Druckhöhe (mWS) 60 Saughöhe (mWS) 3 Schlauchanschluss (mm) ID4 / AD6 Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur Umgebungstemperatur +5 ... +40 °C Medientemperatur +5 ... +80 °C Gewicht (kg) 0,9 Abmessungen B x H x T (mm) 93 x 144 x150 Material Pumpenkopf PVDF Membrane PTFE Ventile FFKM Im Lieferumfang enthalten: -Dosierpumpe -Ansaugfilter -2 Meter Anschlussschlauch -Netzteil   Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) Stativhalterung Bestell-Nr. 160474 Wandhalterung Bestell-Nr. 160473 Fußschlater für RC-Ausführung (RC = manueller Betrieb und externe Ansteuerung) Bestell-Nr. 155872 In-line Filter FS 25 T PVDF Maschenweite 70 µm Bestell-Nr. 165211 FS 25 X PEEK Maschenweite 35 µm Bestell-Nr. 165213 Schlauch (Material PTFE): 019241
Weitere Suchbegriffe: Dosierpumpen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8QWJ2
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.757,33*
€ 1.911,06*
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.839,92*
€ 2.008,72*
Frei Haus
ab € 1.663,64*
€ 2.013,60*
Frei Haus
ab € 2.130,91*
€ 2.290,77*
Preise: Lager 8QWJ2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.911,06*
€ 2.274,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.888,07*
€ 2.246,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.800,58*
€ 2.142,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,42*
€ 2.107,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.757,33*
€ 2.091,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8QWJ2
Versand: Lager 8QWJ2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8QWJ2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.