Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Chemische, biologische und medizinische Messgrößen
>
pH-Messgerät
>
Artikel
neoLab® wasserdichtes pH Messgerät mit pH-Elektrode, pH 0 bis 14
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8QWJ2-2-5483
Hersteller:
neoLab
Herst.-Nr.:
609850 G1500
EAN/GTIN:
4058072162061
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Das wasserdichte neoLab pH Messgerät zeichnet sich durch seine Präzision und seine Robustheit aus. Es verfügt über ein modernes und funktionales Gehäuse und hat ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit 3-zeiliger Anzeige / Überkopfanzeige auf Knopfdruck und Hintergrundbeleuchtung. Wasserdicht (IP 65 / IP 67) mit BNC-Anschluss. Die pH Elektrode ist im Lieferumfang enthalten Verwendbar bei Medientemperatur 0°C bis +60°C und Medienleitfähigkeit >200 µS/cm Kabellänge: 1 m Elektrolyt: Gel-Elektrolyt Anwendungsbereiche: Aquaristik und Aquakultur Pfanzenaufzucht und Agrikultur Labore Qualitätssicherung Service Lebensmittel
... >
Lager 8QWJ2
>
Laborgeräte und Messgeräte
>
Zähl- und Messgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Multifunktions pH-Meter
,
PH-Messer
,
Taschen pH-Meter
,
Tisch-pH-Messgerät
,
Tisch-pH-Meter
,
pH-Messgerät
,
pH-Messgeräte
,
pH-Meter
,
labor ph messgerät
,
neoLab®
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 195,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,33*
€ 232,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,75*
€ 204,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.