Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Vitoair FS PRO 1500S-L-WH mit hydraulischem Nachheizregister (WH) - Z025628


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viessmann Vitoair FS PRO 1500S-L-WH mit hydraulischem Nachheizregister (WH) - Z025628
Viessmann Vitoair FS PRO 1500S-L-WH mit hydraulischem Nachheizregister (WH) - Z025628
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB11099.15
Hersteller:
     Viessmann
Herst.-Nr.:
     Z025628
EAN/GTIN:
     4059584889026
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät

VIESSMANN Vitoair FS PRO 1500S-L-WH
Typ: 1500S-L-WH
Vitoair FS PRO 1500S-L-WH,
230
V/50
Hz, 1~, EC-Gleichstromventilator,
Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher
Kompaktlüftungsgerät mit
Wärmerückgewinnung und stetig
modulierenden Außenluft-Zuluft-Bypass
inkl. vorprogrammierter und fertig
verdrahteter Regelung.
Kompaktes und flaches Lüftungsgerät mit
Gegenstrom-Wärmetauscher zur
Deckeninstallation mit vormontierten
Deckenhalterungen, wahlweise
bodenstehend mit optionalem
Bodenmontage-Set oder wandstehend mit
optionalem Vorwandmontage-Set. Verfügbar
in zwei Geräteversionen: Version "L" mit
Zuluft- (ZUL)/Abluftanschluss (ABL)
links, Version "R" mit Zuluft-
(ZUL)/Abluftanschluss (ABL) rechts
(jeweils Ansicht von oben).
Geräteanschlüsse Außenluft (AUL) /
Fortluft (FOL) sowie Zuluft (ZUL) /
Abluft (ABL) jeweils
nebeneinanderliegend mit Rahmenprofil
für den Kanalanschluss. Geeignet für den
Einsatz in gewerblichen Einrichtungen
und Geschosswohnungsbau, jeweils für die
Aufstellung innerhalb der Gebäudehülle.
Eingebautes hydraulisches
Nachheizregister zur
Frostschutzsicherung des Wärmetauschers
bei niedrigen Außenlufttemperaturen.
Im Lieferumfang enthalten ist ein
Wasser-Temperatursensor TJP 10-K, 2 x 2
m für die Montage des Sensors bei der
externen Mischergruppe.
- Besonders kompakte Abmessungen bei
geringen Platzverhältnissen
- Schneller Filterwechsel durch flexible
Zugänglichkeit von der Seite und unten
- Auf jeden Gerätetyp abgestimmtes
optionales Zubehör, z. B.
Schalldämpfer
- Einfache Inbetriebnahme mittels
MobileApp mit integriertem WLAN (Plug
& Play)
- Einfache Projektierung mittels
intuitivem AHU-Online-Selection Tool
- Hygienisch einwandfrei durch VDI 6022
Zertifizierung
- Geprüfte Effizienz und Performance
durch EUROVENT Zertifizierung
Das Kompaktlüftungsgerät ist
ausgestattet mit:
- Vorprogrammiertem und fertig
verdrahtetem Regler-System am Gerät
angebracht
- Hauptschalter mit den Farben gelb/rot,
an der Controller-Box angebracht
- 2 Kondensatanschlüsse. Je nach
Einbaulage ist ein Anschluss zu
verschließen
- Revisionsöffnungen auf
Geräteunterseite für Reinigungs- und
Wartungsmöglichkeit
- Filter-Revisionsöffnung, seitlich am
Gerät, für den einfachen Filterwechsel
- Temperaturfühler: Außenluft (AUL/ODA),
Abluft (ABL/ETA), Fortluft (FOL/EHA)
und Temp.-Sensor TJK 10-K 6 m für
Montage in Zuluftleitung (ZUL/SUP).
Ganzheitliche Überwachung des
Betriebszustandes durch
Temperaturfühler.
- Effiziente EC-Gleichstromventilatoren
IE4
- MobileApp (für iOS & Android) zur
einfachen Inbetriebnahme und
Gerätewartung.
Zertifikate, Prüfungen und Richtlinien:
- Kompaktlüftungsgerät zertifiziert nach
VDI 6022, Hygiene Zertifikat.
- Luftfilter zertifiziert nach VDI 6022,
Hygiene Zertifikat.
- Hygiene-Anforderungen gemäß ÖNorm
H6021, SWKI VA104
- Kompaktlüftungsgeräte
Euroventzertifiziert.
- AHU-Online-Selection-Tool
Euroventzertifiziert.
- Kompaktlüftungsgeräte mit
CE-Kennzeichnung gemäß VDE geprüft.
- ErP ready: ErP 2018
Gehäusekennwerte nach EN 1886:
- Klasse Wärmedurchgang: T3 (M)
- Klasse Wärmebrücken: TB2 (M)
- Klasse Gehäusefestigkeit: D1 (M)
- Gehäuse Leckrate bei -400Pa: L1 (M)
- Gehäuse Leckrate bei +700Pa: L2 (M)
- Filter-Bypass-Leckage ist k = 0.5 %
bei F9 (M)
Selbsttragendes rahmenloses Gehäuse aus
Aluzink-Blech-Paneelen, allseitig
isoliert mit 30 mm nichtbrennbaren
Mineralwolle zur optimalen Wärme- und
Schalldämmung. Gehäuse außen
korrosionsbeständig pulverbeschichtet,
VitoGraphit, Korrosionsklasse C3 (Stadt-
und Industrie-Atmosphäre mit mäßiger
SO2-Belastung oder gemäßigtes Klima).
Kassetten-Filter:
- Filterklasse Außenluft (AUL/ODA): ISO
ePM1 70 % (F7)
- Filterklasse Abluft (ABL/ETA): ISO
ePM10 55 % (M5)
- Optional, Filterklasse Außenluft
(AUL/ODA): ISO ePM1 80 % (F9)
- Optional, Filterklasse Abluft
(ABL/ETA): ISO ePM10 55 % (M5)
Info: Kassetten-Filter sind gemäß ISO
16890 geprüft.
Info: Die Filter-Taschen erfüllen die
VDI 6022 Hygiene-Anforderungen.
Filter verfügen über einen Filterrahmen,
Abdichtung mittels Dichtstreifen.
Filterüberwachung für einen
bedarfsgerechten Filterwechsel mittels
integrierten Drucksensoren.
Ventilatoren:
- Energieeffiziente
EC-Gleichstromventilatoren gemäß IE4
- Ventilatormodule sind durch
Schwingungsdämpfer gegen Körperschall
entkoppelt
Wärmerückgewinnung:
- Hocheffizienter
Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher aus
korrosionsfestem Aluminium AI99.
- Wärmerückgewinnung nach EN 308 > 81 %
trocken für max. Energierückgewinnung
Außenluft-Zuluft-Bypass:
- stetig-modulierender Bypass als
aktiver Frostschutz und freie Kühlung
im Sommer
Siphon (Option):
- Bei Geräten mit
Standard-Wärmetauschern wird 1 Stk.
Siphon benötigt.
- Für Geräte mit internen oder externen
Nachkühlregister, zweiter Siphon
(Option) notwendig.
Vereisungsschutz-Funktion:
- 1) Integrierter stetig-modulierender
Bypass in Außenluft (AUL/ODA) -Zuluft
(ZUL/SUP)
- 2) Optionales, im Gerät integriertes
Nachheizregister (elektrisch oder
hydraulisch)
- 3) Optionales, im Kanal positioniertes
Vorheizregister (elektrisch)
- 4) Angepasste fan-speed Funktion
(ZUL/SUP-fan und ABL/ETA-fan)
Eine zusätzliche automatisierte
Vereisungsschutz-Maßnahme ist die
synchrone Reduktion der Ventilatoren.
Weiterführend wird das Lüftungsgerät
abgeschaltet (Notaus).
Konnektivität und Plattformen:
A) Regler, funktionsfertig verdrahtet:
Kompaktlüftungsgeräte mit
funktionsfertig verdrahtetem Regler,
vorab parametrisiert. WLAN-Stick
beigelegt zur schnellen Inbetriebnahme
und Wartung per MobileApp. Durch
Anschluss des integrierten LAN-Ports an
das Internet kann die optionale WebApp
verwendet werden.
Absperrklappen/Jalousieklappen,
Trockensiphonheizung,
Nachheiz-/Nachkühlregister und
dazugehörige Mischergruppe sind durch
den im Kompaktlüftungsgerät integrierten
Regler ansteuerbar (Zubehör
erforderlich).
Parametrisierbarer Regler:
- Vorparametrierter und fertig
verdrahteter Regler.
- Nach Bedarf über MobileApp anpassbar.
- 4 Ventilatorstufen einstellbar, davon
2 mit Temperatur-Offset
- Wochenprogramm mit je zwei
Schaltzeiten pro Tag, je
Ventilatorstufe.
- Bedarfsabhängige Steuerung (CO2,
Feuchte, VOC)
- Freie Sommer-Nacht-Kühlung über
Außenluft (AUL)-Zuluft (ZUL)-Bypass.
- Effiziente Energiesparfunktionen
Parameter speicher- und
wiederherstellbar.
Konfiguration des Reglers auf einen
Computer exportierbar.
Ventilatorregelung beim Regler:
- Standardmäßig als
Volumenkonstantregelung (CAV)
parametrisiert.
- Druckkonstantregelung (VAV) mit
Zubehör (Set)> möglich
- %-Ventilatorleistungen sind manuell
einstellbar/auswählbar.
Regelungsarten mit Regler:
- Temperaturregelung mit separatem
PID-Regler der einzelnen Sequenzen.
- Ablufttemperatur (Standard)
- konstante Zulufttemperatur
- Ablufttemperaturgeführte
Zulufttemperatur (Standard auswählbar)
Mit Zubehör (Optionen) sind folgende
Temperaturregelungsarten möglich:
- Außentemperaturgeführte
Zulufttemperatur
- Raum-Zuluft-Kaskade
- Außentemperaturabhängiges Umschalten
zwischen Zuluft- und
Raumtemperaturregelung
- Außentemperaturabhängiges Umschalten
zwischen Zuluft- und
Ablufttemperaturregelung
- Außentemperaturgeführte Raumtemperatur
- Außentemperaturgeführte
Ablufttemperatur
B) Einbindung elektrische Feldgeräte
(Stellantriebe/ Sensoren) &
Zusatzfunktionen:
Optional können Feldgeräte mit dem
integrierten Regler wahlweise über
KNX-PL-Link (Plug&Play Zweidraht-Bus mit
integrierter Stromspeisung), Analoge
Eingänge (AI), Analoge Ausgänge (AO)
oder Digitale Eingänge (DI) eingebunden
werden.
Feldgerät mit KNX-PL-Link (Option) wie
z.B. Raumbediengerät und Raum-Sensoren
können über KNX-PL-Link mit dem Regler
eingebunden werden.
Feldgeräte mit 0-10 V
Analogsignal-Ausgabe wie z.B. optional
erhältliche Kanal-Feuchtigkeits-Sensor
oder Kanal-CO2-Sensor können über einen
Analog-Input (AI) des Reglers
eingebunden werden.
Feldgeräte die auf 0-10 V Stellsignale
ansprechen wie z.B. optional erhältliche
Stellantrieb für Ventile oder
Luftklappen können über analogen Ausgang
(AO) des Reglers eingebunden werden.
Feldgeräte mit potentialfreien Kontakten
wie z.B. optional erhältliche
Kanal-Rauch-Sensor KR24 können über
einen Digitalen-Input (DI) des Reglers
eingebunden werden. Digitaleingänge sind
zwischen NC (normal close) und NO
(normal open) umschaltbar.
Zusätzliche Funktionen sind mittels
Digitaleingang / Ausgang konfigurierbar:
z.B. Digitaleingang (DI) des Feueralarms
vom optionalen Rauchmelder,
Digitaleingang (DI) externer Stopp,
Digitaleingang (DI) Umschalten der
Ventilatorstufen, Digitalausgang (DO)
Ausgabe der Sammelstörungen, etc.
Raumbediengerät (optional):
8 Tasten Raumbedienteil mit
hinterleuchtetem LCD-Display zur Aufputz
(AP)-Installation. Verfügbare
Geräteversionen: a) "Bedienteil mit
Temperatursensor" und b) "Bedienteil mit
Temperatur-/Feuchtesensor". Funktionen:
Anzeige von Raumtemperatur, Betriebsart,
Wochenschaltuhr, Alarm- und
Wartungsmeldungen sowie
Uhrzeiteinstellungen. Farbe: Signalwhite
(RAL 9003) Anschluss elektrisch:
Plug&Play Zweidraht KNX-PL-Link
Schnittstelle (10 mA) für Datenaustausch
und Versorgungsspannung zugleich.
Abmessungen: L:89 x B:21 x H:133 mm
C) Kommunikation
Regler mit LAN-Port zur Einbindung in
die Viessmann WebApp (Option) oder
Verwendung der TCP/IP basierten
Kommunikationsschnittstellen.
Einbindung in eine GLT
(Gebäudeleittechnik) mittels
Kommunikationsschnittstelle BacNet
(TCP/IP) und ModBus Slave (RTU) durch
den integrierten LAN-Port. Optionales
Gateway ModBus (RTU) zu ModBus (TCP/IP)
mittels ModBus (TCP/IP)
Kommunikationsschnittstelle für die z.B.
GLT-Einbindung vorhanden. Einbindbar in
die Viessmann Vitocontrol (Option).
Digital Services:
MobileApp (erhältlich für Android und
iOS):
Inbetriebnahme, Wartungsarbeiten,
allgemeine Statusabfragen und für die
Tätigung von weiteren Einstellungen vor
Ort. Mittels MobileApp ist die
Einstellung der Betriebsart, Einstellung
des Volumenstroms, Einstellung der
Optionen, Anpassung von
Standardeinstellungen, Darstellung
aktueller Sensorwerte, aktuelle
Statusabfragen, einfache Inbetriebnahme,
einfache Wartungsarbeiten, genereller
Status-check etc. möglich.
Die Service- und Parametrierebene ist
passwortgeschützt (Passwort änderbar).
- MobileApp: Vitoair PRO
WebApp (Option):
Optional freischaltbare WebApp zur
Fernüberwachung der AHU und intelligente
Ferndiagnose. Die WebApp unterstützt
Funktionen wie Engineering,
Inbetriebnahme, Instandhaltung, Betrieb,
Service, Analysen, Predictive
maintenance etc.
Für die optionale WebApp muss der
verbaute LAN-Port auf dem Regler mit dem
Internet verbunden sein (z.B. über einen
Router).
- WebApp: www.vitoairpro.viessmann.com
AHU-Online-Selection-Tool
Detaillierte Auslegung des passenden
Kompaktlüftungs-Systems (Lüftungsgerät,
Schalldämpfer, interne/externe
Optionsprodukte etc.) auf den
Betriebspunkt des individuellen
Bauprojektes. Gerätevergleich von
verschiedenen Lösungskonzepten mit
jeweiliger Ausgabe der dazugehörigen
Stückliste und Projektdetails als PDF
zur vereinfachten Projektdokumentation.
- www.vitoairpro-select.viessmann.com
Technische Daten:
Geräteabmessungen:
Länge: 1900 mm
Breite: 1850 mm
Höhe: 400 mm
Einbringungsmaße (inkl. Palette):
Länge: 2190 mm
Breite: 2095 mm
Höhe: 1200 mm
Anschlüsse
Kanalanschluss mit Rahmenprofil:
Breite: 700 mm
Höhe: 300 mm
Anschluss Kondensatablauf-Wärmetauscher:
1/2"-Außengewindeanschluss, mit
beigelegten Zubehör-Fitting auf
DN
32 (Außengewinde) anpassbar.
Gewicht: 281 kg
Liefereinheit: 1-teilig
Ventilator - Zuluftstrom:
- Ventilatortyp:
EC-Gleichstromventilator IE4
- Motortyp (Regelung): stufenlos
- Nennleistung max: 750 Watt
Ventilator - Abluftstrom:
- Ventilatortyp:
EC-Gleichstromventilator IE4
- Motortyp (Regelung): stufenlos
- Nennleistung max: 750 Watt
Elektrischer Geräteanschluss:
- Frequenz: 50 Hz
- Nennspannung: 230 V
- Nennleistung: 1,53 kW
- Phase: 1N~, PE
- Empfohlene Sicherung: 1 x 10 A
Bitte regionale Vorschriften beachten
- Schutzart: IP34
- Fabrikat:
Viessmann Vitoair FS PRO
- Geräte-Typ: 1500S-L-WH

Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10.397,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.397,43*
€ 12.372,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.303,54*
€ 12.261,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.089,24*
€ 12.006,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.021,68*
€ 11.925,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.