|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8G3NA-LB11073.8 Herst.-Nr.: 488844 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | SAVE VTC 700 R – Steigern Sie die Effizienz und den Komfort SAVE RLT-Geräte, wie das VTC 700 R, sind mit verschiedenen Technologien zur Wärme- und Kälterückgewinnung ausgestattet, die es Ihnen ermöglichen, die Energieeffizienz Ihrer Lüftungsanlage zu maximieren, unabhängig von den klimatischen Bedingungen. Zuverlässige Leistung: Unsere Wärmetauschersysteme regulieren die Wärme- und Kälterückgewinnung automatisch und verfügen über intelligente Abtauungsfunktionen. So gewährleisten die SAVE RLT-Geräte, dass Sie sich unabhängig von den Wetterbedingungen stets in einer komfortablen Umgebung befinden. Flexibel für alle Gebäude: Ob Sie ein neues Haus bauen oder ein Mehrfamilienhaus renovieren, die SAVE Lüftungsgeräte eignen sich ideal für alle Innenräume bis zu 1000 m². Gesundheit und Sicherheit: Unsere SAVE Lüftungsgeräte sind mit Eurovent- und ErP-Zertifizierungen ausgezeichnet, einfach zu warten und zu pflegen. Sie können sich entspannen, in dem Wissen, dass die Luft, die Sie atmen, stets sauber und rein ist. Fernsteuerung: Alle SAVE-Geräte sind mit SAVE Control ausgestattet, einer Reihe benutzerfreundlicher Schnittstellen, über die Sie mit Ihren RLT-Geräten von überall aus kommunizieren können. Dank SAVE Touch, SAVE Light und SAVE Connect haben Sie die volle Kontrolle. Das SAVE VTC 700 R ist ein kompaktes Wohnungslüftungsgerät der neuesten Generation. Es verfügt über einen Gegenstromwärmeübertrager und die integrierte vorprogrammierte Regelung SAVE Control. Dieses Lüftungsgerät kann über verschiedene Bedieneinheiten gesteuert werden, darunter SAVE TOUCH für alle Funktionen, SAVE LIGHT für Grundfunktionen und SAVE CONNECT 2.0, das dem Gerät ab dem 1. Oktober 2023 beiliegt. Weitere Details: Empfohlene Auslegung nach DIN 1946-6 bis maximal 1000 m². Passivhaus- und Eurovent-zertifiziert. Das Gehäuse besteht aus doppelschaligem verzinktem Stahlblech (weiß lackiert) mit innenliegender Mineralwolle für hervorragende thermische und akustische Dämmung. Das Gerät enthält einen Kompaktfilter F7/ePM1 60% für die Zuluft und einen M5/ePM10 50% für die Abluft. Die energieeffizienten RadiCal Ventilatoren mit modernster EC-Technologie tragen zur Effizienzsteigerung der Gesamtanlage bei. Das SAVE VTC 700 verfügt über einen hocheffizienten Gegenstromwärmeübertrager, der die Wärmebereitstellung nach PHI mit 77% misst. Es bietet einen Außenluft-/Zuluftbypass, automatischen Sommerbetrieb, Kälterückgewinnung und eine automatische Abtauungsregelung über den Bypass. Die integrierte und vorprogrammierte Regelung SAVE Control bietet eine Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten. Eine Vielzahl von zusätzlichen Funktionen wie der ECO-Modus, Bedarfsregelung und Anbindungsmöglichkeiten für Sensoren sind vorhanden. Das Gerät ist Internetkommunikationsmodul-fähig und ermöglicht Fernwartung und Steuerung per App. Bereit, um Ihren Raum in einen Ort des Komforts und der Energieeffizienz zu verwandeln. Die SAVE Lüftungsgeräte für den Wohnbereich werden vorprogrammiert und getestet geliefert, sodass Sie sie nach der Installation sofort nutzen können. Dank energiesparender, leise arbeitender EC-Ventilatoren bietet SAVE Ihnen ein ruhiges und friedliches Zuhause. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |