|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8G3NA-LB11073.7 Herst.-Nr.: 488842 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Mit beidseitigen Flanschen zum Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Mit nicht glühenden Rohrheizkörpern aus rostfreiem Stahl. Heizleistung stufenlos regelbar. Mit Temperaturregelsystem DTL 24 P (siehe Zubehör) betreiben. Empfohlenes Zubehör: Kanalfühler FL oder Raumfühler FR, Luftstromwächter LW 9, Luftfilter TFP ..., Schütz US 16 T, DTL 2 P-L (bei 16,5 kW bis 30 kW). Sicherheitshinweise: Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Luftfilter TFP installieren. Mit 2 unabhängig voneinander schaltenden Temperaturbegrenzern. Mindestabstand zu brennbaren Materialien: 300 mm (bei Unterschreitung geeignete Isolation installieren).Artikel: DHP 25-16, Min. Strömungsgeschwindigkeit: 1,5 m/s, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, IMax: 23,1 A, Schutzart: IP 43, Einbau: innen, Einbauort: Kanal, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 13,59 kg, Gewicht mit Verpackung: 15,05 kg, Kanalmaß: 500 mm x 300 mm, Breite: 639 mm, Höhe: 338 mm, Tiefe: 370 mm, Breite mit Verpackung: 695 mm, Höhe mit Verpackung: 410 mm, Tiefe mit Verpackung: 400 mm, Lufterhitzerart: elektrisch, Heizleistung: 16000 W |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |