|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8G3NA-LB11073.6 Herst.-Nr.: 488840 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | X-SAVE VTC 300 R - Innovative Wohnungslüftungslösung Das X-SAVE VTC 300 R ist eine hochmoderne Wohnungslüftungsanlage, die mit einem Gegenstromwärmeübertrager ausgestattet ist und die innovative SAVE control-Regelung integriert hat. Die wichtigsten Eigenschaften und technischen Daten sind wie folgt: Leistungsstarke Auslegung: Empfohlen für Räume mit einer Fläche von bis zu 500 m², erfüllt dieses Lüftungsgerät die Anforderungen gemäß DIN 1946-6. Es ist außerdem zertifiziert nach Passivhaus- und Eurovent-Standards. Robuste Konstruktion: Das Gehäuse besteht aus doppelschaligem, weiß lackiertem Stahlblech, das innen mit Mineralwolle isoliert ist. Diese erstklassige thermische und akustische Isolierung gewährleistet effiziente Leistung. Effektive Luftfilterung: Standardmäßig verfügt das Gerät über einen Kompaktfilter G4 für die Außen- und Abluft. Ein optionales Zubehör ist der Kompaktfilter F7 für die Außenluft, um die Luftreinigung weiter zu verbessern. Effiziente Ventilatoren: Das Lüftungsgerät verwendet energieeffiziente RadiCal Ventilatoren mit modernster EC-Technologie. Diese Ventilatoren zeichnen sich durch niedrige spezifische Ventilatorleistung (Specific Fan Power, SFP) aus, was die Gesamteffizienz des Systems erheblich steigert. Flexibles Heizregistereinsatz: Obwohl kein Vor- oder Nachheizregister im Lüftungsgerät integriert ist, können elektrische oder wasserbetriebene Heizregister als Zubehör hinzugefügt werden und über die integrierte Regelung gesteuert werden. Effiziente Wärmerückgewinnung: Dank des hochmodernen Gegenstromwärmeübertragers bietet das Gerät einen nach PHI gemessenen Wärmebereitstellungsgrad von 78%. Es verfügt außerdem über einen Außenluft-/Zuluftbypass und automatischen Sommerbetrieb. Intuitive Steuerung: Die integrierte SAVE control-Regelung vereinfacht die Bedienung. Das kapazitive Touch-Display (3,5") ermöglicht den einfachen Zugriff auf Einstellungen und zeigt wichtige Informationen über Betriebsmodus, Temperatur und Luftqualität. Bedarfsabhängige Regelung: Das Gerät verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, darunter den ECO-Modus, die Bedarfsregelung über einen Feuchtesensor in der Abluft und die Möglichkeit der Anbindung externer CO2- und Feuchtesensoren. Weitere Funktionen: Zu den zusätzlichen Funktionen gehören ein Inbetriebnahmeassistent, ein digitaler Eingang für Feueralarme, Anbindung an die Gebäudeleittechnik (GLT), Steuerung externer Kanalheiz- oder Kühlregister, Filterüberwachung und Alarmspeicher. Internetkommunikationsmodul: Ein optional erhältliches Internetkommunikationsmodul (IAM) ermöglicht die bequeme Steuerung per Smartphone-App und Fernwartung über die Cloud. Mit dem X-SAVE VTC 300 R erhalten Sie eine hochmoderne Wohnungslüftungslösung, die auf Effizienz, Bedienungsfreundlichkeit und Anpassbarkeit ausgelegt ist. ErP-Energieklassifizierungen A und lokale Anforderungen A machen es zu einer umweltfreundlichen Wahl. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |