Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard Verbinder für Holz-Holzanschluss mit Abhebesicherung Maße: 60 x 140 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-88214.1000-PI
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     88214.1000
EAN/GTIN:
     4251409408980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passverbinder
passverbinder
Optimale Randabstände und variable Schraubenlänge garantieren Passgenauigkeit für jeden Holzquerschnitt.
Weitere Informationen:
Abmessungen B x H x D (mm):
60 x 140 x 12
Anzahl Schrauben:
24
Schraubengröße:
Ø 5 x 60 - 100
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 5 x 60 (mm) Hauptträger:
70 x 160
Nebenträger:
80 x 160
Charakteristische Tragfähigkeit * Ø 5 x 60:
31,70
Ø 5 x 100:
52,21
VPE:
10
CE:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 89Y5C
70
10
€ 8,90*
ab € 18,90*
€ 22,93*
1 Tag
27
1
€ 5,90*
ab € 22,79*
€ 30,62*
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 229,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.