Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastische Beilagscheibe EW M10-8 mit Zentrierhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elastische Beilagscheibe EW M10-8 mit Zentrierhilfe
Artikel-Nr.:
     89Y5C-81901.1008-PI
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     81901.1008
EAN/GTIN:
     4251409422399
Elastische Unterlagscheiben EW werden zur Entkopplung von Körperschallbrücken, die über Schraubverbindungen entstehen, eingesetzt. Der Polyurethan Werkstoff Sylodyn® isoliert dabei Schwingungen effektiv und behält seine Materialeigenschaften über die gesamte Lebensdauer. Neben der Schwingungsentkopplung sind die Unterlagscheiben elektrisch nicht leitend und beständig gegen gängige Öle und Fette.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
EW M10-8
Dicke:
8 mm
Schraubengröße:
M10
Ø A:
34 mm
Ø B:
11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.