| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000896969-NW Herst.-Nr.: 1620500 EAN/GTIN: 4026415166861 |
| |
|
| | |
| mobil · beste Raumluft · kommt zum Einsatz, wenn ein Maximum an Luftqualität benötigt wird · Fremdstoffe, wie z.B. Allergene, Schimmel, Feinstaub, Rauch, Bakterien und Viren werden zuverlässig mit Hilfe des 4-Stufen HEPA-Filtersystems aus der Raumluft entfernt · der integrierte Luftqualitätssensor ermittelt die Belastung der Raumluft und zeigt die aktuelle Qualität im Display an · für Raumgrößen von 15 m² bis 50 m² geeignet · H13 HEPA-Filter · integrierter Anionengenerator · Display zur Anzeige der Luftqualität · Timerfunktion · 3 Lüftungsstufen · automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall · Sleepfunktion für flüsterleisen Betrieb inkl. Abschaltung der Displaybeleuchtung · Filterwechselanzeige · Farbe weiß, ähnl. RAL 9003 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 440mm · Gewicht: 9,7kg · Leistungsaufnahme, je Stufe: 4,9/8,6/10,2/40,2W · Tiefe: 190mm · Höhe: 682mm Weitere Informationen: | | Modell: | LRM 500 | Reinigungsleistung CADR: | 450 m³/h | Luftvolumenstrom: | 130/210/290/457 m³/h | Einsatzbereich Raumfläche, je Stufe: | 20-30/30-40/40-50 m² | Anschlussspannung: | 230 V / 50 Hz | Marke: | REMKO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 173,25* | € 202,00* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 304,81* | € 346,13* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,54* | € 349,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 309,85* | € 349,62* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,04* | € 350,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|