Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband L.2000mm B.75mm K.120 f.HO/MET Korund PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000842404-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448423942
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Korund · ein sehr robustes Polyester-Gewebe (Korn 40 - 80) bzw. Baumwoll-Gewebe (Korn 100 + Korn 120) · Vollkunstharz-Bindung · universell einsetzbar zum Schleifen von Stahl, NE-Metallen, Guss, AL-Legierungen
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
270
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,56*
3 Tage
202
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,91*
€ 2,57*
Lager 89Y5C
270
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,98888*
€ 2,66888*
4 Tage
2700
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,077*
€ 2,777*
5 Tage
270
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,18*
€ 2,91*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,66888*
€ 3,17597
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,61888*
€ 3,11647
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,49888*
€ 2,97367
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,43888*
€ 2,90227
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,27888*
€ 2,71187
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,98888*
€ 2,36677
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,98888* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 26,6888* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arnz Flott
374001
ab € 1.818,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.