| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000830666-NW Herst.-Nr.: 61601010050 EAN/GTIN: 4054773008134 |
| |
|
| | |
| mit zwei Hörnern · aus hochwertigem Stahl im Gesenk geschmiedet · ab 50 kg Unter- und Oberteil miteinander verschweißt · Ambossbahn gehärtet und geschliffen · mit Rundloch · ab Größe 50 kg zusätzlich mit Vierkantloch als Aufnahme für Ambosswerkzeuge · Ambosskörper schwarz lackiert · Maß- und Gewichtsabweichungen von bis ±10 % sind fertigungsbedingt und nicht vermeidbar Weitere technische Eigenschaften: · Bahnlänge: 250mm · Hornlänge: 165mm · Bahnbreite: 110mm · Farbe: schwarz · Standfläche: 210 x 250mm · Gesamthöhe: 220mm · Rundloch-Ø: 23mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit zwei Hörnern | Länge: | 550 mm | Gewicht: | 50 kg | Marke: | KANCA | Material: | Stahl geschmiedet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 403,07* | € 445,22* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 433,12* | € 475,67* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 407,09* | € 477,44* | | | | Lager 89Y5C | 11 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 442,476* | € 484,426* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 440,90* | € 485,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|