| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000356325-NW Herst.-Nr.: 116000 EAN/GTIN: 4015878516191 |
| |
|
| | |
| extraschwere glanzverzinkte Stahlblech-Konstruktion · gezahnte und gehärtete Schubstange · mit Düsenstecher und Schneider · für alle genormten Kartuschen (310 ml) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau · Ausführung: Zahnstange · geeignet für: alle genormten Kartuschen (310 ml) Weitere Informationen: | | Marke: | FRIESS | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole 310ml, hand kartuschenpistole, 1K, 1K-Kartuschenpressen, Dosierpistolen, Handdruckpistole, Handpressen, Kartuschenpistolen, Kartuschenpressen, Presse |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,47* | € 9,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,58* | € 9,12* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,99* | € 9,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,99* | € 9,69* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 7,0656* | € 9,8056* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|