Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebesyst.73 50kg 2100mm EV1 elox.GLT 8mm Kompletts.910 -1100mm Wm.HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256578_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256578_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3000256584-NW
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     3000256584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürgarnituren
bestehend aus: Komplettset und Laufschiene · für einflügelige Glasschiebetüren bis 50 kg Flügelgewicht und 8 mm Glasstärke (ESG) · Rollapparate mit Kugellager und Tragschraube verzinkt, M8 x 35 mm Komplettset Inhalt: 2 x HELM 73 Rollapparat, 2 x HELM Glasklemmstück 70 mm (8 mm ESG), 2 x HELM 65 P Fangstopper, 1 x HELM SmartGuide G (8-12,76 mm) geprüft nach DIN 1527:2013 200.000 Zyklen Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Komplettset
Weitere Informationen:
Flügelbreite:
910 -1100 mm
Oberfläche:
EV1 eloxiert
max. Flügelgewicht:
50 kg
Laufprofillänge:
2100 mm
Befestigungsart:
Wandmontage
Ergänzung:
für einflügelige Türen
Türblattstärke:
8 mm
Material:
Aluminium
passend für:
Glastüren
Montageart:
zum Klemmen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 176,21*
€ 230,12*
Lager 89Y5C
29 Tage
1
€ 8,90*
ab € 193,862*
€ 233,682*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 198,02*
€ 238,06*
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 153,31*
€ 256,16*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 222,61*
€ 265,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,682*
€ 278,082
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,212*
€ 276,332
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,292*
€ 263,337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,772*
€ 250,819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,862*
€ 230,696
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.