Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack IM90 2,8X50 NS TX15 A2; Impulse Pack Nagelschrauben Ci [1,25 Mille pro Pack]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-142101-PL
Hersteller:
     ITWPASLODE
Herst.-Nr.:
     142101
EAN/GTIN:
     5701291421011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagelschraube
6x schneller als Schrauben, spart Zeit sowie Arbeits- und Materialkosten Flexibler und stabiler Kunststoffstreifen: Heruntergefallene Nagelstreifen brechen nicht Plastmagazinierte Vollkopfnägel, für effizientes Arbeiten Wetterfeste Magazinierung Verfügbar in galvanisiertem Stahl und Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Spitzenform:
Ballistik
Nutzungsklasse:
Außenbereiche, Serviceklasse 3
Kopfdurchmesser:
7 mm
Befestigungsgrund:
Holz
Befestigungen pro Gaskartusche:
1250 Befestigungen
Drahtdurchmesser:
2,8 mm mm
Nagelkopfform:
TX
Korrosionsschutz Nagel:
nicht rostender Stahl A2 (AISI304)
Beschichtung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Pack, IM90, 2, 8X50, NS, TX15, A2;, Impulse, Nagelschrauben, Ci, [1, 25, Mille, pro, Pack]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.250 Stück (ab € 0,13282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,44*
€ 242,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 201,08*
€ 239,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,58*
€ 235,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 187,90*
€ 223,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,02*
€ 197,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.