Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack PPN50 4,0X50 RS EG12 Geh.; Impulse Pack Ankernägel PPN50 [1,25 Mille pro Pack]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-141188-PL
Hersteller:
     ITWPASLODE
Herst.-Nr.:
     141188
EAN/GTIN:
     5701291411883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
ankernägel 4x40
Einzigartiges Vollkopf-Design bietet optimale Leistung und höchste Oberflächenqualität Beschichtet für eine verbesserte Eintreibung Die Nutzungsklassen 1 und 2 bieten eine nachhaltige Lösung für alle Anwendungen Paslode-Nagelsystem: für das höchste Maß an Sicherheit und technischen Support vor Ort Paslode-Nägel haben das CE-Zeichen und sind EC5-konform
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Spitzenform:
Diamant
Nutzungsklasse:
Überdachte Außenbereiche, Serviceklasse 2
Kopfdurchmesser:
8 mm
Befestigungsgrund:
Holz
Befestigungen pro Gaskartusche:
1250 Befestigungen
Drahtdurchmesser:
4 mm
Nagelkopfform:
Ankernagel
Korrosionsschutz Nagel:
galvanisiert 12µm
Beschichtung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: ankernägel, Pack, PPN50, 4, 0X50, RS, EG12, Geh.;, Impulse, [1, 25, Mille, pro, Pack]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.250 Stück (ab € 0,07484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,77*
€ 138,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,25*
€ 137,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,45*
€ 132,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,37*
€ 131,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,55*
€ 111,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.