Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel PL 3,8X130 Blank; Streifennägel 34° papiermag. [1.120 Stk. pro Karton]


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-140547-PL
Hersteller:
     ITWPASLODE
Herst.-Nr.:
     140547
EAN/GTIN:
     5701291405479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coilnägel
Streifennägel
coilnägel 3,8x130
coilnägel
Beschichtet für eine verbesserte Eintreibung Die Nutzungsklassen 1, 2 und 3 bieten optimale Lösungen für alle Anwendungen Paslode-Nagelsystem: für das höchste Maß an Sicherheit und technischen Support vor Ort Nägel mit bis zu 160 mm für die zunehmende Nachfrage nach längeren Befestigern
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Spitzenform:
Diamant
Nutzungsklasse:
Innenbereiche, Serviceklasse 1
Kopfdurchmesser:
7,8 mm
Befestigungsgrund:
Holz
Drahtdurchmesser:
3,8 mm
Nagelkopfform:
RounDrive®
Korrosionsschutz Nagel:
Blank
Beschichtung:
Ja
Beschichtet:
Beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Nägel, PL, 3, 8X130, Blank;, 34°, papiermag., [1.120, Stk., pro, Karton]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1.120 Stück (ab € 0,0429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 62,16*
€ 73,97
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 61,76*
€ 73,49
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 59,01*
€ 70,22
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 57,26*
€ 68,14
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 55,98*
€ 66,62
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 48,04*
€ 57,17
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.