| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-11072202100-KR Herst.-Nr.: 11072202100 EAN/GTIN: 6925387178774 |
|
|
| | |
| Kress Akku-LED-Leuchte 20V / Kompakt und leicht für den einfachen Transport. Extrem heller LED-Chip. Gummieter Handgriff. Vielseitige Hängeoptionen. Splitterfreies Sicherheitsglas. Kopf um 360° drehbar, für variable Lichtverteilung. Lichtstärke 750/1.500 Lumen.4 Stunden Leuchtdauer mit 4AH-Akku. Ohne Akku und Ladegerät. Color box; - Kress professionelle Akku-LED-Leuchte
- 20V, für Werkstatt und Baustelle, extrem heller LED-Chip, 750/1.500 Lumen. Kopf 360° drehbar. Vielseitige Hängeoptionen.
- Kompakte und robuste Bauweise. Splitterfreies Sicherheitsglas und gummierter Handgriff
- ohne Akku und Ladegerät,Color box
Weitere Informationen: | | Länge: | 25 cm | Breite: | 20,7 cm | Höhe: | 29,5 cm | Produktgewicht ohne Akku: | 2,0 kg | Produktgewicht mit Akku: | 2 kg | Power Type: | 20V | Model#: | KUF05.9 |
|
| | |
| | | |
| |