Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 20V Akkuwinkelschleifer 125mm, 2*4.0Ah, Ladegerät 6A, Stapelbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11060502000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11060502000
EAN/GTIN:
     6943475876463
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer 125mm
akku winkelschleifer
Kress Akku-Winkelschleifer 20V / Trennscheibe 115 mm. Variable 3-Gang-Ausführung zur Anpassung der Geschwindigkeit an verschiedenste Nutzung 0-3.500/6.000/8.500 1/min. Anti-Neustart verhindert ungewollten Start durch elektronische Präzisionssteuerungstechnologie. Kompakter und handlicher Winkelschleifer mit hoher Leistung. Robuste Bauweise. Getriebegehäuses aus Aluminium mit kraftvollem Getriebe. Schnelle Verstellung des Schutzhaube. Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff für erschütterungsarmes Arbeiten. Spindel Lock wechseln der Schleifscheiben in wenigen Handgriffen. Abnehmbares staubdichtes Gitter verhindert Beschädigungen durch Schmutz. Bürstenloser Motor. Die bürstenlose Motor- technologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor. Lieferumfang: Winkelschleifer, 1x Antivibrationshandgriff, 1x Stirnlochschlüssel, 1x Schutzhaube zum Schleifen, Stapelbox, 2x Hochleistungsakkus mit Kapazitätsanzeige 20V 4Ah, 1x Ladegerät 6A;
  • Kress professioneller Akku-Einhand-Winkelschleifer
  • 20V,115 mm, 0-3.500/6.000/8.500 1/min, Variable 3-Gang-Ausführung, ergonomisches Werkzeugdesign für mehr Komfort, Anti-Neustart verhindert ungewollten Start durch elektronische Präzisionssteuerungstechnologie
  • bürstenloser Motor,variable Motor-Steuerung zur Anpassung an verschiedenste Anwendungen. Gummierter Handgriff. Robuste Bauweise. Getriebegehäuses aus Aluminium mit kraftvollem Getriebe.
  • 2x 4,0 Ah Hochleistungsakkus mit Kapazitätsanzeige und Ladegerät 6A,Stapelbox, Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff. Schnelle Verstellung des Schutzhaube.
Weitere Informationen:
Länge:
34,9 cm
Breite:
11,5 cm
Höhe:
11,8 cm
Produktgewicht ohne Akku:
1,7 kg
Produktgewicht mit Akku:
2,4 kg
Power Type:
20V
Model#:
KUH10.2
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer 2 akkus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,24*
€ 339,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,17*
€ 339,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,96*
€ 324,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,87*
€ 311,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.