Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress Combopack Akku 2x20V / 4.0Ah + Ladegerät 6A, color box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11046702000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11046702000
EAN/GTIN:
     6943475865887
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku kress
ladegerät werkzeugakku
Kress Combopack 2x 20V 4AH Krosspack Akku KAB21 + Ladegerät 20V 6A KAC21. Für alle Kress-Akkuwerkzeuge und Akkus im 20V System. KAB21: Kress Akku 20V 4,0 Ah Krosspack. Leichter aber trotzdem leistungsstarker Hochleistungsakku neuester Technologie. Längere Laufzeit, höhere Lebenszeit, schnelleres Laden und außergewöhnliche Verlässligtkeit. Smartlink-Kommunikation und damit verbundene Leistungsoptimierung der 20V Elektrowerkzeuge. Spezielle Ummantelung jeder einzelnen Zelle sorgt für optimale Wärmeregulierung, schützt vor Wasser, Schmutz, Vibrationen und harten Stößen. Das wärmeregulierende TES-Material ist einzigartig und ausschlaggebend für die optimale Temperatur und erhöhte Sicherheit des Akkus beim Schnellladen, Entladen und verlängert damit dessen Lebenszeit. Die BMS-Technologie verhindert Tiefenent- und Überladung, Überhitzung, optimale Leistungsanpassung und eine intelligente Aufladung. Gepaart mit bürstenlosen Motoren wird die Leistung bei allen Anwendungen maximiert. Außergewöhnliches Gewichts-Leistungs-Verhältnis. Akkukapazitätsanzeige zum schnellen Erkennen des Ladezustandes. Optimierter Schiebemechanismus für schnellen Akkuwechsel und optimalen Halt am Werkzeug. KAC21: Nennspannung 100-240V. Ladespannung 20V. Ladestrom 2A. Nennleistung 40W. Lade- und Akkuzustandsanzeige. Professionelles Ladegerät zum schonendem und intelligentem Laden der 20 V Serie. Kein Überhitzen der Akkus. Hoher Ladestrom für schnelles Laden.;
  • Kress professionelles Combopack -Ladegerät KAC21 + 2x Akku KAB21
  • KAC21 20V / 6,0 A für alle Kress Akkus und Elektrowerkzeuge des 20V Systems, schnelleres Laden und außergewöhnliche Verlässligtkeit
  • Nennspannung 100-240V, Ladespannung 20V, Ladestrom 12A, Nennleistung 300W.
  • KAB21 20V 4,0Ah Hochleistungsakku, Längere Laufzeit, höhere Lebenszeit, schnelleres Laden und außergewöhnliche Verlässligtkeit, Kapazitätsanzeige
Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
22,5 cm
Höhe:
9,7 cm
Produktgewicht ohne Akku:
2,02 kg
Produktgewicht mit Akku:
2,02 kg
Power Type:
20V
Model#:
KAD21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.