Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 20V Akku-Pneumatic-Bohrhammer 2,0kg 2,0 J, 22 mm SDSplus, 2x Akku 4.0Ah, Ladegerät 6A, Stabelbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11044102000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11044102000
EAN/GTIN:
     6943475864996
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Kress 20V Akku-Pneumatic-Bohrhammer SDSplus. Geringes Gewicht 2,0kg. Schlagenergie 2,0 Joule. Schlagzahl elektronisch regulierbar 0 -4.700 1/min. Bohrleistung Beton 22 mm / Stahl 13 mm / Holz 28mm. 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln mit separater Meißelwinkeleinstellung.Schnelles Bohren in Beton. SDSplus-Aufnahme für einfachen und schnellen Werkzeugwechselwechsel. Bürstenlose Motortechnologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor. Ausgewogenes und kompaktes Design für sehr gutes Handling und professionelles Arbeiten. LED-Licht für dunkle Arbeitsbereiche. 2x 4.0AH Hochleistungsakkus mit Kapazitätsanzeige. 6A Schnellladegerät. professionelle Stapelbox. Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag, Elektronische und mechanische Kupplungstechnologie erhöhen, Großvolumiger Luftzylinder, große Schlagkraft, hohe Effizienz Sicherheit für den Benutzer, Intelligentes Leistungssteuerungs- System bietet Schutz gegen Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung;
  • Kress professioneller Akku-Pneumatic-Bohrhammer
  • 20V, 2,0 Joule, 0-4.700 1/min, Beton 22mm/ Stahl 13 mm/ Holz 28 mm SDSplus,
  • kompaktes Design und bürstenloser Motor,variable Motor-Steuerung zur Anpassung an alle Bohr-, Schraub- und Befestigungsanwendungen
  • LED-Licht, Hochleistungsakku mit Kapazitätsanzeige, 2x 4,0Ah Akkus und Ladegerät 6A, Stapelbox,3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln mit separater Meißelwinkeleinstellung
Weitere Informationen:
Länge:
27,4 cm
Breite:
20,7 cm
Höhe:
7,3 cm
Produktgewicht ohne Akku:
2,8 kg
Produktgewicht mit Akku:
2,8 kg
Power Type:
20V
Model#:
KUC60.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,95*
€ 397,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,88*
€ 388,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,34*
€ 345,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,67*
€ 341,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,76*
€ 318,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.