Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 20V Akku-Pneumatic-Bohrhammer 1.5kg 1.7J, 20mm SDSplus, Stabelbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11044002000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11044002000
EAN/GTIN:
     6943475864965
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Kress 20V Akku-Pneumatic-Bohrhammer SDSplus. Geringes Gewicht 1,5kg. Schlagenergie 1,7 Joule. Schlagzahl elektronisch regulierbar 0 -5.300 1/min. Bohrleistung Beton 20 mm / Stahl 13 mm / Holz 20mm. Schnelles Bohren in Beton. SDSplus-Aufnahme für schnellen Bohrerwechsel. Bürstenlose Motortechnologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor. Ausgewogenes und kompaktes Design für sehr gutes Handling und professionelles Arbeiten auf jedem Untergrund und in jeder Höhe. LED-Licht für dunkle Arbeitsbereiche. ohne Akku und Ladegerät. professionelle Stapelbox. 13 mm Schnellspannbohrfutter mit SDS-AUfnahme,Elektronische und mechanische Kupplungstechnologie erhöhen Sicherheit für den Benutzer, Großvolumiger Luftzylinder, große Schlagkraft, hohe EffizienzKress 20VAkku-Pneumatic-Bohrhammer SDSplus. Geringes Gewicht 1,5kg. Schlagenergie 1,7 Joule. Schlagzahl elektronisch regulierbar 0 -5.300 1/min. Bohrleistung Beton 20 mm / Stahl 13 mm / Holz 20mm. Schnelles Bohren in Beton. SDSplus-Aufnahme für schnellen Bohrerwechsel. Bürstenlose Motortechnologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor. Ausgewogenes und kompaktes Design für sehr gutes Handling und professionelles Arbeiten auf jedem Untergrund und in jeder Höhe. LED-Licht für dunkle Arbeitsbereiche. 2x 4.0AH Hochleistungsakkus mit Kapazitätsanzeige. 6A Schnellladegerät. professionelle Stapelbox. 13 mm Schnellspannbohrfutter mit SDS-AUfnahme, Elektronische und mechanische Kupplungstechnologie erhöhen Sicherheit für den Benutzer, Großvolumiger Luftzylinder, große Schlagkraft, hohe Effizienz Intelligentes Leistungssteuerungs- System bietet Schutz gegen Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung;
  • Kress professioneller Akku-Pneumatic-Bohrhammer
  • 20V, 1,7 Joule, SDSplus,
  • kompaktes Design und bürstenloser Motor,variable Motor-Steuerung zur Anpassung an alle Bohr-, Schraub- und Befestigungsanwendungen
  • LED-Licht, ohne Akku und Ladegerät, Stapelbox, 13mm Schnellspannbohrfutter mit SDS-Aufnahme
Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
15,8 cm
Höhe:
7 cm
Produktgewicht ohne Akku:
1,35 kg
Produktgewicht mit Akku:
1,35 kg
Power Type:
20V
Model#:
KUC50.91
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.