Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenzwillingsschlauch L.5m ID 6/9mm Wandst.5/3,5mm blau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     89Y5C-1000153285-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3030 / 5 SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autogenzwillingsschlauch
autogenzwillingsschlauch 5m
komplett montiert mit Überwurfmutter und Schlauchtülle aus Messing EN 560 · Schlauchhülse und Doppelschlauchklemme aus Stahl · gefertigt nach DIN EN ISO 3821, EN 559 Sauerstoffschlauch: 6 x 5 mm beidseitig 1/4" RH Acetylenschlauch: 9 x 3,5 mm beidseitig 3,8" LH Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau / rot
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Innen-Ø:
6 / 9 mm
Wandstärke:
5 / 3,5 mm
Gasart:
Sauerstoff / Acetylen
Weitere Suchbegriffe: Autogenschlauch, Gasschlauch, Gasschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,631*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,961*
€ 49,934
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,831*
€ 49,779
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,471*
€ 46,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,371*
€ 45,661
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,441*
€ 44,555
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,631*
€ 37,641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.