| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAS6310-0404.054 Herst.-Nr.: TAS6310-0404.054 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| 6310 LiteWork, 37.5®-Arbeitshose Hervorragende Belüftung, tolle Passform mit Stretch-Einsätzen. Diese leichte Arbeitshose vereint funktionales Design mit 37.5®-Technologie und sorgt so für kühlen Komfort bei der Arbeit unter warmen Bedingungen. Schnell trocknendes und kühlendes 37.5®-Gewebe mit LSF 40. 4-Wege-Stretch-Einsatz im Schritt. Zollstocktasche, Beintasche und Beinabschlüsse mit CORDURA®-Verstärkung. KneeGuard®-System, zertifiziert nach DIN EN 14404. Werkzeughalter, Zollstocktasche mit Messerknopf, Beintasche mit Balg und Ausweishalter innen sowie geräumige Gesäßtaschen. Elastische Zugkordel an den Beinabschlüssen. Grösse 44-64, 88-124, 146-162, 192-212, 250-258Material Hauptgewebe: 45 % Polyester, 30 % 37.5®-Polyester, 25 % Baumwolle, 202 g/m2. Verstärkung: 100 % Polyamid CORDURA®, 250 g/m2.
|
| | |
| | | |
| |