| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAS1560-9566.XLL Herst.-Nr.: TAS1560-9566.XLL EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| 1560 ProtecWork, Arbeitsjacke, Warnschutzklasse 1 Schutzjacke (PSA), die auf Schutz und Komfort in risikoreichen Arbeitsbereichen ausgelegt ist. Die Jacke bietet zertifizierten Schutz vor verschiedenen Gefahren und verfügt über Taschen, die praktischen Stauraum und zusätzliche Funktionalität bieten. Zertifizierter Schweißschutz Zertifizierter Schutz vor Störlichtbögen Reißverschluss-Tasche für Tablet Ausweishalter als zusätzliches funktionales Detail Zusätzlicher Schutz für den Hals dank hohem Kragen Grösse XS-4XL, LM-LXXL Material Hauptgewebe: 49 % Modacryl FR, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatisches Gewebe, 300 g/m². Futter: 50 % Meta-Aramid, 50 % Viskose FR, 120 g/m². |
| | |
| | | |
| |