Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH BROWN Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-67303.44
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     67303.44
EAN/GTIN:
     k.A.
MACCROSSROAD BROWN 3.0 S3 HIGH
Artikelnummer: 67303
S3 SCHNÜRSTIEFEL
Mehrzweck-Modell, 100% metallfrei für Arbeiten auf unebenen Böden, in feuchter Umgebung
EN ISO 20345: 2011 – S3 CI HI HRO SRC
Größe: 36 – 48
Rutschfeste MACSOLE® ADVENTURE 3.0 Gummisohle (SRC), beständig gegenüber Kontaktwärme bis 300 °C (HRO) und mit EVA MACABSORB-Einsätzen im Bereich der Ferse und des Vorfußes für mehr Flexibilität und optimale Stoßabsorption
Obermaterial aus wasserabweisendem Vollnarbenleder (S3)
Überkappe aus Gummi für längere Lebensdauer des Schuhs
Hintere und seitliche Verstärkung „Agile Ankle Guard“ für verbesserte Stabilität
Sohle: Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 mit MACABSORB EVA-Einsätzen im Bereich der Ferse und des Vorfußes für mehr Flexibilität und optimale Stoßabsorption | SRC-Rutschfestigkeit, beständig gegenüber Öl und Kohlenwasserstoffen | antistatisch | beständig gegenüber Kontaktwärme bis 300°C (HRO) | Sohlenprofil mit ergonomischen Linien, die das natürliche Abrollen des Fußes unterstützen | scharfkantige Stollen für einen optimalen Halt
Obermaterial: geöltes Narbenleder beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten | hintere und seitliche Verstärkung „Agile Ankle Guard“ für Stabilität und Schutz des Knöchels bei gleichzeitig ausgezeichneter Bewegungsfreiheit
Futter des Obermaterials: 3D-Polyestermesh für eine hervorragende Belüftung | schnelltrocknend
Zunge: wasserabweisender Synthetik- und Textilstoff mit Laschen für guten Halt beim Tragegefühl einer Socke, während das Eindringen von Materialien und Flüssigkeiten in den Schuh verhindert wird | Lasche, mit der die Position der Zunge optimal angepasst werden kann
Polsterung des Obermaterials im oberen Bereich: weicher, kompakter Schaumstoff für mehr Tragekomfort und Schutz im Bereich des Knöchels und der Achillessehne
Zehenkappe: antimagnetisch, aus Verbundstoff | leichter als Stahl | leitet weder Hitze noch Kälte
Durchtrittsichere Sohle: antimagnetisch | leicht & flexibel | leitet weder Hitze noch Kälte | ist direkt mit dem Obermaterial verbunden & deckt die gesamte Fußsohle ab für einen optimalen Schutz
Einlegesohle: herausnehmbar | anatomisch geformt, mit Stoßdämpfung vorne & hinten | Oberseite aus sehr abriebfestern Mikrofasermaterial, absorbiert Schweiß & ermöglicht ein schnelles Trocknen | Unterseite aus zu 85% recyceltem PU-Schaumstoff mit sehr hoher Kapazität zu Aufnahme & Ableitung von Feuchtigkeit | waschbar bei 30°C
Gewicht: 700 g pro Schuh bei Größe 42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,26*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,21*
€ 112,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,83*
€ 110,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,22*
€ 107,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,19*
€ 102,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,26*
€ 85,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.