Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maccrossroad high EN ISO 20345 : 2011 - S3 CI HI HRO SRC Gr. 47 / 67313


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-6265502.47
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6265502.47
EAN/GTIN:
     k.A.
MACCROSSROAD 2.0
Mehrzweck-Modell, 100% metallfrei für Arbeiten auf unebenen Böden, in feuchter Umgebung
Artikelnummer: 63223
EN ISO 20345: 2011 – S3 CI HI HRO SRC
Größe: 36 – 48
Vorteile im Überblick
Sohle: Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 2.0
Obermaterial: aus Narbenleder zum Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten, Überkappe aus Gummi, hintere und seitliche Verstärkung für eine optimale Abstützung des Knöchels
Futter: Mesh-Gewebe
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei
Einlegesohle: CELL TECH
Gewicht: 730 g bei Größe 42
Metallfreie Zehenschutzkappe
• Schutz vor herabfallenden Gegenständen bis 200 Joule und vor Druck bis 15 000 Newton gemäß der Norm EN 20345
• 100% antimagnetisch
• Komfort ohne Druckstellen dank ergonomischer Form
• Extra weit
• 20% leichter als eine herkömmliche Stahlkappe
• Geringere Übertragung von Hitze und Kälte als eine Stahlkappe
Metallfreie, durchtrittsichere Einlage
• Durchtrittsicher bis 1 100 Newton
• 100% Verbundstoff
• Flexibel
• Antimagnetisch
• Schützt 100% der Fußfläche (gegenüber 85% bei Stahlsohlen im Durchschnitt)
• Leichter als Stahlzwischensohlen
• Geringere Übertragung von Hitze und Kälte als bei einer Stahlsohle
100% metal free
Der gesamte Schuh ist 100% metallfre
Beständigkeit gegen Wasserdurchtritt
WRU gemäß Norm EN 20345
Resistenz gegen extreme Temperaturen (HRO)
Beständig gegen Temperaturen bis 300°C gemäß Norm EN 20345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,50*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,72*
€ 111,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,32*
€ 109,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,70*
€ 106,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,68*
€ 101,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,50*
€ 86,28
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.