Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUXXEED OFFROAD S3 snow Gr. 44 / 62753


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-6261603.44
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6261603.44
EAN/GTIN:
     k.A.
SUXXEED OFFROAD S3 SNOW
Metallfreie Winterstiefel, sehr leicht und flexibel für Hoch- und Tiefbau, Energie, Industrie, Logistik, Dienstleistungen, feuchte Umgebungen
Artikelnummer: 62753
EN ISO 20345: 2011 – S3 CI SRC
Größe: 36 – 48
Vorteile im Überblick
Sohle: aus doppelt verdichtetem PU, extrem rutschfest, resistent gegen Öle und Kohlenwasserstoffe, selbstreinigendes Profil, Dämpfung im Fersenbereich. Überkappe aus gespritztem PU
Obermaterial: geöltes Narbenleder zum Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten, Mikrofaser, reflektierende Elemente
Futter: Molton
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei
Einlegesohle: anatomisch geformt, hohe Feuchtigkeitsabsorption und schnell trocknend, EVA Dämpfungselement in der Ferse
Gewicht: 780 g bei Größe 42
Metallfreie Zehenschutzkappe
• Schutz vor herabfallenden Gegenständen bis 200 Joule und vor Druck bis 15 000 Newton gemäß der Norm EN 20345
• 100% antimagnetisch
• Komfort ohne Druckstellen dank ergonomischer Form
• Extra weit
• 20% leichter als eine herkömmliche Stahlkappe
• Geringere Übertragung von Hitze und Kälte als eine Stahlkappe
Metallfreie, durchtrittsichere Einlage
• Durchtrittsicher bis 1 100 Newton
• 100% Verbundstoff
• Flexibel
• Antimagnetisch
• Schützt 100% der Fußfläche (gegenüber 85% bei Stahlsohlen im Durchschnitt)
• Leichter als Stahlzwischensohlen
• Geringere Übertragung von Hitze und Kälte als bei einer Stahlsohle
100% metal free
Der gesamte Schuh ist 100% metallfrei
Beständigkeit gegen Wasserdurchtritt
WRU gemäß Norm EN 20345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,90*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 28,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,46*
€ 89,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,69*
€ 88,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,69*
€ 85,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,27*
€ 82,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,90*
€ 68,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.