Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUN-R 300 S3 low SRC Gr. 44 / 62603


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-6261006.44
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6261006.44
EAN/GTIN:
     k.A.
RUN-R 300 LOW
Metallfreies Modell, sehr leicht und flexibel für Handwerker, Logistik, Dienstleistungen, Industrie, feuchte Umgebungen
Artikelnummer: 62603
EN ISO 20345: 2011 – S3 SRC
Größe: 37 – 48
Vorteile im Überblick
Sohle: aus doppelt verdichtetem PU
Obermaterial: geöltes Nubukleder
Futter: Polyester 3D-Mesh
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei
Einlegesohle: anatomisch geformt, mit Stoßdämpfungseigenschaften im Fersen - und Vorderfußbereich
Gewicht: 550 g bei Größe 42
Metallfreie Zehenschutzkappe
• Schutz vor herabfallenden Gegenständen bis 200 Joule und vor Druck bis 15 000 Newton gemäß der Norm EN 20345
• 100% antimagnetisch
• Komfort ohne Druckstellen dank ergonomischer Form
• Extra weit
• 20% leichter als eine herkömmliche Stahlkappe
• Geringere Übertragung von Hitze und Kälte als eine StahlkappMetallfreie, durchtrittsichere Einlage
• Durchtrittsicher bis 1 100 Newton
• 100% Verbundstoff
• Flexibel
• Antimagnetisch
• Schützt 100% der Fußfläche (gegenüber 85% bei Stahlsohlen im Durchschnitt)
• Leichter als Stahlzwischensohlen
• Geringere Übertragung von Hitze und Kälte als bei einer Stahlsohle
Beständigkeit gegen Wasserdurchtritt
WRU gemäß Norm EN 20345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,80*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,62*
€ 113,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,28*
€ 111,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,20*
€ 107,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,14*
€ 102,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,80*
€ 87,82
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.